曜日別特売
818603 アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック ペベオ 07481096

メイン画像

アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本
成分アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
アクリルバインダー、粘土、水
アクリルバインダー、顔料、水
アクリルバインダー、炭酸カルシウム、水
容量(L)0.225
トラスコ品番601-6645
内容量1本注文コード07481096品番818603
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

環境にやさしいアクリルメディウムです。

用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用成分アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水トラスコ品番601-6645容量(L)0.225主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする