曜日別特売
650646 布用筆 クチュール・オーバル筆 ペベオ 07481358

代表画像

布用筆 クチュール・オーバル筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)4
毛丈(mm)6
内容量1本注文コード07481358品番650646
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

細かい部分を描くのに適しています。
腰のある硬毛としなやかな柔毛をブレンドしたことで、布地を傷つけることなく細部まで美しく描けます。
シェードやグラデーション等の表現にも最適です。

用途
ステンシル用
トラスコ品番603-7760サイズ(号)4毛丈(mm)6毛材化繊+豚毛ミックス金具幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする