代表画像
ペベオ
布用筆 クチュール・オーバル筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ(号)
8
4
8
12
毛丈(mm)
7.5
6
7.5
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07481367
品番
650647
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
細かい部分を描くのに適しています。
腰のある硬毛としなやかな柔毛をブレンドしたことで、布地を傷つけることなく細部まで美しく描けます。
シェードやグラデーション等の表現にも最適です。
用途
ステンシル用
トラスコ品番
603-7759
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
7.5
毛材
化繊+豚毛ミックス
金具幅(mm)
9