曜日別特売
166024 油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml ペベオ 07481699

メイン画像

油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
バターカップ
内容量1本注文コード07481699品番166024
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

プリズムは絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。
不透明で艶のある溶剤系絵具。
スポイトや筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。トラスコ品番607-4491材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツバターカップ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする