オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
電圧(V)
200/200/220/230
200/200/220/230
100
200
220/230
110/115
減速比
5
100
12.5
120
150
15
180
18
25
3.6
30
36
3
50
5
60
6
7.5
75
90
9
電源
三相
三相
単相
全160種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07484112
品番
2IK6SMB-5S
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
減速比
5
出力(kW)
0.006
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
配線方式
端子箱付