TRD-K512-YC2 ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484788

ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パルス数512注文コード07484788品番TRD-K512-YC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

分解能は最大10ビット(1024)までを用意。
強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。
Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。
読取り誤差のないグレイコード出力。
メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。
原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。

種別アブソリュート型タイプシャフト奥行(mm)81シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000パルス数512接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする