曜日別特売
TRD-GK30-RZ ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07487999

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パルス数30出力信号の種類二相原点付(原点正動作)注文コード07487999品番TRD-GK30-RZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000パルス数30接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする