商品レビューを投稿する内容量1個パルス数300出力信号の種類二相原点付(原点正動作)注文コード07488525品番TRD-GK300-RZC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
この商品はパルス数・出力信号の種類が32種類から選べます他の種類を見る 強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。