曜日別特売
CMD-Q1-GN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム 07490218

※網付タイプ(1形)

CMD-Q1-GN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム 07490218
CMD-Q1-GN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム 07490218
CMD-Q1-GN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム 07490218
CMD-Q1-GN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステム 07490218

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個レバー数1注文コード07490218品番CMD-Q1-GN
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。

寸法A1(mm)130寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)質量(kg)2外枠径(mm)-網サイズ(mm)Φ2×ピッチ20レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする