曜日別特売
TRD-SR500CE ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07490765

ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パルス数500出力形式トーテムポール出力注文コード07490765品番TRD-SR500CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。
多彩な出力形態をご用意
使用周囲温度 -10~+80℃
取付ピッチΦ30/28mmに対応
保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型
小径ながら3600P/Rまでラインアップ
シャフト長:15mm/18.6mm

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)26シャフト径(Φmm)6保護構造IP50外径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000パルス数500接続形式ケーブル横出し(1m)電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+80最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.001 以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする