SKX-S-P75 SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) SKカワニシ 07497388

メイン画像

SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード07497388品番SKX-S-P75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。

トラスコ品番674-1714材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)134呼び径(mm)75寸法L1(mm)28最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45寸法L0(mm)198

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07497388SKX-S-P7507409870SKX-S-P75SKX-S-P75 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器 07409870同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)川西水道機器1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする