メイン画像
SKカワニシ
SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
07497729
品番
SKX-S-P65
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番
674-1711
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
132
呼び径(mm)
65
寸法L1(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
96
使用温度(℃)
0~45
寸法L0(mm)
186
商品豆知識
配管工事を支える補助部材