曜日別特売
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771

51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771
51415 グランドエフェクターGE2 51415 ディーキャトロ(D-CUATRO) 07501771

グランドエフェクターGE2 51415

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07501771品番51415
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:ディーキャトロ 4リン
メーカー品番:51415
高速・横風・雨天走行に新提案! グランドエフェクターが、高速道路の安定性を向上させ、快適なドライブを可能にします。
販売備考:<GE1と同時装着が前提、要確認> 適合:ハイエース/レジアスエース KDH/TRH/GDH200系 標準/ワイド幅・2WD/4WD共通。*1型-7型まで適合。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)
タイプ:GE2
材質[素材]:ベース部:ステンレス スポイラー部:樹脂
使用箇所:リア (リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)
内容量[数量]:左右1枚ずつ2枚
備考:レジアスエース可
特記事項:
GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。
GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。

特記■GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。■GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。適合KDH/TRH/GDH200系全車2WD/4WD共通材質ベース部:ステンレス、スポイラー部:樹脂備考レジアスエース可タイプGE2使用箇所リア(リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)入数左右1枚ずつ2枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする