IZ-SHF-010-0105 316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所 07502428

IZ-SHF-010-0105 316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所 07502428
IZ-SHF-010-0105 316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所 07502428
IZ-SHF-010-0105 316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所 07502428

316L メス型 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/8注文コード07502428品番IZ-SHF-010-0105
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SUS316L形状ニップル呼び径(B)3/8ねじの種類PT呼び径(A)10タケノコ外径(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする