井筒製作所
316L メス型 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
10
注文コード
07502437
品番
IZ-SHF-010-0140
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
形状
ニップル
呼び径(B)
3/8
ねじの種類
PT
呼び径(A)
10
タケノコ外径(Φmm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材