曜日別特売
TO-108ML パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ) 07504939

パイプ用ロングスライドアジャスト脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07504939品番TO-108ML
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
関連資料:寸法図(0.02MB)
注意
※アジャスターは取り外せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする