SUGICO(スギコ)
パイプ用アジャスト脚フランジ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07504991
品番
TO-108SA-38FA
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合パイプ
Φ38×板厚1.0
耐荷重N(kgf)
900
穴径
Φ9.2×2
最短寸法(mm)
35
最長寸法(mm)
72
関連資料:
寸法図(0.04MB)