GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228

GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228
GAA4-PPR0001(SV) aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 aiwa(アイワ) 07505228

aiwa AM FM ポケットラジオ イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード07505228品番GAA4-PPR0001(SV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポケットサイズでAM/FMラジオを高感度受信
しっかり聴こえる0.3Wスピーカー搭載
大きな文字で操作がらくらく
重さわずか74g(電池除く)
災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生
アナログダイヤル式チューナー
伸縮式ロッドアンテナ
3.5mmイヤホンジャック

用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量付属品イヤホン、取扱説明書/保証書シルバー質量(g)74電源単四乾電池2本(別売)周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×2.3×11周波数(MHz)FM受信:76~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする