曜日別特売
DL-RSTK20-P Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK20 Panasonic(パナソニック) 07505481

Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード07505481品番DL-RSTK20-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)ピンク電源(V)交流100 50-60Hz定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする