代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07507870
品番
1222040
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
455-5990
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A枠立型
接続ねじ(inch)
R3/8
精度
±1.6%F.S
呼称
PC A R3/8 75×0.4MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4