曜日別特売
1222116 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 07507897

代表画像

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード07507897品番1222116
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番455-5992材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S呼称PC A R3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする