曜日別特売
W-63TD フォールディングテーブル 丸 ルネセイコウ 07508077

フォールディングテーブル 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン/ブラック
内容量1台注文コード07508077品番W-63TD
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。

幅(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)680ダークブラウン/ブラック材質MDF合板、スチールパイプ質量(kg)6.2耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×680折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×60×880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×680総耐荷重(kg)30再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする