曜日別特売
PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570

代表画像

PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570
PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570
PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570
PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570
PMS-150WBLB(R)-G プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07508570

プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07508570品番PMS-150WBLB(R)-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。

用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番364-3594材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする