USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
SSD
・Portable SSD T7
MU-PC1T0
MU-PC1T0H/IT
MU-PC1T0R/IT
MU-PC1T0T/EC
MU-PC1T0T/IT
MU-PC1T0T-IT/A
MU-PC1T0T-IT/EC
MU-PC2T0
MU-PC2T0H/IT
MU-PC2T0R/IT
MU-PC2T0T/EC
MU-PC2T0T/IT
MU-PC2T0T-IT/A
MU-PC2T0T-IT/EC
MU-PC4T0T-IT/A
MU-PC4T0T-IT/EC
MU-PC500
MU-PC500H/IT
MU-PC500R/IT
MU-PC500T/EC
MU-PC500T/IT
・Portable SSD T7 Touch
MU-PC500K/EC
MU-PC500K/IT
MU-PC500S/EC
MU-PC500S/IT
MU-PC1T0K/EC
MU-PC1T0K/IT
MU-PC1T0S/EC
MU-PC1T0S/IT
MU-PC2T0K/EC
MU-PC2T0K/IT
MU-PC2T0S/EC
MU-PC2T0S/IT
・Portable SSD T5
MU-PA250
MU-PA250B/IT
MU-PA500
MU-PA500B/IT
MU-PA500R/IT
MU-PA1T0
MU-PA1T0B/IT
MU-PA1T0R/IT
MU-PA2T0
MU-PA2T0B/IT
すべての対応機種は記載できておりません。