USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
ASUS
・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター
ASUS Chromebook/ASUS TUF
ASUS Vivobook/ExpertBook
ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook
ZenScreen/ExpertBook
UX3405MA-U5165W
UX3405MA-U7161W
UX3405MA-U7161WS
UX3405MA-U9321W
UX8406MA-U9321WS
VA24EHFA
X415JA
X515EA
X515JA
X571
XG17AHP
XG17AHPE
ZenAiO 24
Zenbook 13 UX334
Zenbook 14 OLED (UX3405)
Zenbook 14 UM425
Zenbook 14 UX434
Zenbook 14X OLED
Zenbook 15 OLED (UM3504)
Zenbook 15 UX534
Zenbook DUO UX8406
Zenbook Duo UX481
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
・SSDケース
ROG STRIX ARION
すべての対応機種は記載できておりません。