USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
JVC/ケンウッド/ビクター
・4Kメモリームービー
GZ-RY980
・イヤホン/ヘッドホン
GG-01W
HA-A5T
HA-A20T
HA-A30T
HA-A30T2
HA-A30T-EH
HA-A50T
HA-EC25T
HA-FW1000T
HA-FX100T
HA-FX150T
HA-FX550T
HA-NP35T
HA-NP50T
HA-XC62T
HA-XC72T
HA-XC91T
KH-BIZ70T
KH-CRZ20T
KH-CRZ40T
KH-KZ1G
KH-KZ30
KH-M500
KH-M700
SP-AR700
WS-A1
WS-A1G
・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)
EH-W10
・オーディオ
SP-WM01BT
SP-WS02BT
・会議用マイクスピーカー
SP-AR700-BH
Insta360
Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace
Insta360 Flow
Insta360 GO 2
Insta360 GO 3
Insta360 GO 3S
Insta360 Link
Insta360 ONE RS 1-Inch 360
Insta360 ONE RS
Insta360 ONE X2
Insta360 Sphere
Insta360 X3
Insta360 X4
すべての対応機種は記載できておりません。