10FDY 15A ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) 07510259

代表画像

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)【面間】85
内容量1個注文コード07510259品番10FDY 15A
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています

トラスコ品番410-8808材質FCD-S寸法L(mm)【面間】85寸法H(mm)【高さ】57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする