曜日別特売
MRBTN230 R0.4X30X12 テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具) 07511239

代表画像

テーパーネックボールエンドミル MRBTN230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)12注文コード07511239品番MRBTN230 R0.4X30X12
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-5861材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4首角θ30´ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする