代表画像
NS(日進工具)
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ボール半径R(mm)
R0.75
有効長L1(mm)
15
注文コード
07511300
品番
MRBTN230 R0.75X30X15
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・有効長L1・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。
トラスコ品番
697-6441
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
1.5
シャンク径d(Φmm)
4
首角θ
30´
ボール半径R(mm)
R0.75
有効長L1(mm)
15