メイン画像
ニッペコ(旧 日本礦油)
ダブレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
07511546
品番
15011071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途
高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。
一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。
トラスコ品番
224-9091
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-15~150
容量(kg)
16
ちょう度
No.1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応