※カップは別売です
近畿製作所
軽量・低圧スプレーガン(吸上式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
1.0
1.3
1.5
1.8
パターン開き(mm)
200
200
220
235
245
塗料噴出量(mL/min)
120
120
160
164
170
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07512785
品番
K-IXS-10SW
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量・低圧スプレーガン
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
空気使用量(L/min)
225~245
パターン開き(mm)
200
質量(g)
295
塗料噴出量(mL/min)
120
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
適合塗料容器
1.0L
注意
※カップは別売です。