代表画像
HI-LEAD
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
100
125
150
200
80A
呼び径(B)
6
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
4
5
6
8
3”
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07512946
品番
FUB-JIS10K-150A-3MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ナット2個付(1種ナット)
トラスコ品番
653-6432
厚さ(mm)
4.5
ピッチ
301
呼び径(B)
6
ボルト径
M12
使用圧力
10(K)
呼び径(A)
150
内径(mm)
280
商品豆知識
配管工事を支える補助部材