曜日別特売
CREAMY(KL)63AS-10W Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所 07512952

※カップは別売です

Wシリーズスプレーガン(重力式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
塗料ノズル径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)190~210
パターン開き(mm)210~230
内容量1丁注文コード07512952品番CREAMY(KL)63AS-10W
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。

用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装塗料ノズル径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)190~210パターン開き(mm)210~230質量(g)450塗料噴出量(mL/min)150~165吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)150~180塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
注意
※カップは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする