TPL-75X150-12X3-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07513025

メイン画像

TPL-75X150-12X3-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07513025
TPL-75X150-12X3-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07513025
TPL-75X150-12X3-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07513025
TPL-75X150-12X3-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07513025

テーパーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)幅(mm)75高さ(mm)12注文コード07513025品番TPL-75X150-12X3-STEEL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。

用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番623-1537セット内容2セット材質鉄(SS)長さ(mm)150幅(mm)75高さ(mm)12先端厚さ(mm)3
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする