メイン画像
ペベオ
デコスプレー 100ml マット色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリスマスグリーン
イエロー
タンジェリン
マゼンタ
クリスマスレッド
バイオレット
ブルー
ターコイズ
クリスマスグリーン
チョコレート
ミディアムグレイ
ブラック
パール
ライラックパール
シルバー
ゴールド
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07513576
品番
093723
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
用途
紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用
トラスコ品番
538-2782
色
クリスマスグリーン
容量(mL)
100
主な用途
紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
100mL
油性 or 水性
水性
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。