758441 ファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオ 07513811

メイン画像

ファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07513811品番758441
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。
マーブリングをすることができ、混色も可能です。
筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
セット内容:20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールオブスモーク、32ゴールド、35シルバーヴィトラーユアウトライナー20ml 390100(ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆6号×1本 (注:セット色は予告なく変更になる場合がございます)

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツトラスコ品番607-4527セット内容20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールズオブスモーク、32ゴールド、35シルバー、ヴィトラーユアウトライナー20ml 390100 (ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆 6号×1本主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする