曜日別特売
SD100-C45-12.00/12.49 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパン 07514529

メイン画像

SD100-C45-12.00/12.49 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパン 07514529
SD100-C45-12.00/12.49 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパン 07514529
SD100-C45-12.00/12.49 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパン 07514529

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番490-2450
内容量1個注文コード07514529品番SD100-C45-12.00/12.49
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。

トラスコ品番490-2450寸法BD(mm)28寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする