シヤチハタ
エルゴグリップ
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
書体
ゴシック
ゴシック
明朝体
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07514605
品番
NFB-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ
5号
書体
ゴシック
文字種別
欧文トビ日付
寸法(mm)
39.1×25×83.3
質量(g)
39
印面サイズ(mm)
27.5×3.5
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07514605
NFB-5G
43035004
NFB-5G
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号
シヤチハタ
1個
¥
1,998
税込
¥2,198
新元号に対応した印面になりました