ニッサチェイン
フリーチェーン ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07516051
品番
K-204
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。
ステンレス製で錆に強いです。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定。
盗難防止。
トラスコ品番
126-7638
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
600
全長(m)
0.6
チェーン径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.39
内長P(mm)
8.5
内幅W(mm)
2.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。