メイン画像
TBC(タブチ)
TBC ステンレス ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
07517146
品番
25 SUS-HN
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
812-8045
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
91
呼び径(B)
1
寸法D(mm)
27
寸法d1(mm)
24
呼び径(A)
25
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
適合流体
水・油・ガス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材