WOC15.88-F TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ) 07517216

メイン画像

WOC15.88-F TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ) 07517216
WOC15.88-F TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ) 07517216
WOC15.88-F TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ) 07517216

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1個)呼び径(mm)15.88注文コード07517216品番WOC15.88-F
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。

用途給水給湯配管用。トラスコ品番634-4163材質青銅形状メスアダプター幅(mm)27高さ(mm)44奥行(mm)27呼び径(mm)15.88規格JWWAねじサイズRc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする