メイン画像
TBC(タブチ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
15.88
15.88
22.22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
07517259
品番
WOC15.88-K
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。
用途
給水給湯配管用。
トラスコ品番
634-4169
材質
青銅
形状
ソケット
幅(mm)
27
高さ(mm)
55
奥行(mm)
27
呼び径(mm)
15.88
規格
JWWA
商品豆知識
配管工事を支える補助部材