WOC22.22-K TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ) 07517286

メイン画像

WOC22.22-K TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ) 07517286
WOC22.22-K TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ) 07517286
WOC22.22-K TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ) 07517286

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)22.22
内容量1個(1個)注文コード07517286品番WOC22.22-K
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。

用途給水給湯配管用。トラスコ品番634-2679材質青銅形状ソケット幅(mm)34高さ(mm)59奥行(mm)34呼び径(mm)22.22規格JWWA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする