USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴
ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
トランセンド
ポータブルSSD
・ESD370C
・ESD350C
・ESD270C
TS250GESD270C
TS500GESD270C
TS1TESD270C
・ESD250C
・ESD240C
・ESD230C
StoreJet 25C3S
Lenovo
Pシリーズ
Lenovo Tab P11
Lenovo Tab P11 Pro
Tab M シリーズ
Tab M10 HD (2nd Gen)
Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)
Tab E シリーズ
Lenovo Tab4 8 Plus
Yoga Smart Tab
Lenovo Tablet 10
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook
Lenovo 10e Chromebook Tablet
JENESIS
タブレット/タブレット型PC
WDP-104-2G32G-CT-LTE
ブラザー
ラベルプリンター
PJ-863
RJ-3230B
RJ-3250WB
モバイルプリンター
MW-170
MW-270
PJ-823
PJ-863
PJ-883
エアロゾルクリーナー
DF-2
YAMAHA
イヤホン
EP-E30A
EP-E50A
EP-E70A
TW-E3A
TW-E3B
TW-E5A
TW-E5B
TW-E7A
すべての対応機種は記載できておりません。