曜日別特売
7X50THPSWP 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE Nikon(ニコン) 07518415

 

7X50THPSWP 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE Nikon(ニコン) 07518415
7X50THPSWP 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE Nikon(ニコン) 07518415
7X50THPSWP 双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE Nikon(ニコン) 07518415

双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL SCALE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07518415品番7X50THPSWP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。
・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。
・距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)

付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1390倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約24.5m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.3
注意
※防水性能:5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする