アルインコ
EMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07518625
品番
MCB045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート
選べる4種類のモード
10段階強度調節
シリコーン素材の電気パッド搭載でジェルパッドなどの消耗品が不要
どこでも使えるコードレス
軽量で装着感を軽減
用途
トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン アームベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 腕 二の腕 トレーニング エクササイズ
付属品
充電用USBコード
仕様
対応サイズ(ふくらはぎ・腕)(cm):25~40
質量(g)
100
消費電力(W)
約5(充電時)
電源
DC 5V 1A(USB)
充電時間
約30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×47.5×0.6
定格時間
10分