a33552 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521127

※使用例

a33552 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521127
a33552 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521127
a33552 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521127

ごろ寝毛布布団(長座布団)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07521127品番a33552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

毛布にも長座布団にもなるあったかごろ寝毛布布団。
マイヤー毛布を2枚合わせにした毛玉になりにくく、軽量でサッと使えるごろ寝毛布。
長座布団として
車内や旅行先などでも活躍!
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.5グリーン幅(cm)120寸法(cm)(約)120×190機能ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする