三興製作所[スプロケット]
M80 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
20
20
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
10
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529351
品番
M80-2B20
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
20
直径(Φmm)
歯底円:146.49
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):75
概略質量(kg)
7.6
列数
2列
ボス径BD(mm)
107
ボス長BL(mm)
71
歯幅(T)(mm)
14.1
チェーンNo.
80
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:162.37
外径O.D.(Φmm)
175
スプロケット形状
B型