M80-2B24 M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット] 07529387

M80 スプロケット 2列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数24
24
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
10
内容量1個注文コード07529387品番M80-2B24
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。

形状2B歯数24直径(Φmm)歯底円:178.72種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):80概略質量(kg)10.5列数2列ボス径BD(mm)117ボス長BL(mm)80歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80ピッチ径(Φmm)P.C.D:194.6外径O.D.(Φmm)208スプロケット形状B型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする