三興製作所[スプロケット]
M40 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
24
24
24
12
13
15
16
19
21
23
25
26
27
28
30
34
35
36
38
40
45
48
50
54
60
14
11
32
20
42
17
18
22
10
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529850
品番
M40-2B24
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
24
直径(Φmm)
歯底円:89.35
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):55
概略質量(kg)
1.9
列数
2列
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
歯幅(T)(mm)
7
チェーンNo.
40
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:97.3
外径O.D.(Φmm)
103
スプロケット形状
B型